TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 中開き蝶番(L36×W32)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62805374
品番
B-1006-4
販売価格(税込)
¥189
販売価格(税別)
¥
172
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
船舶・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
12
寸法L(mm)
36
寸法t(mm)
1.0
寸法D1(Φmm)
2
寸法D2(Φmm)
4
寸法W(mm)
32
寸法d(Φmm)
3.2
寸法N(mm)
6
寸法P1(mm)
20
寸法P2(mm)
13
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10578