B-1006-5 ステンレス 中開き蝶番(L30×W25) TAKIGEN(タキゲン) 62805383

ステンレス 中開き蝶番(L30×W25)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62805383品番B-1006-5
販売価格(税込)¥163
販売価格(税別)
148

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途船舶・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)8寸法L(mm)30寸法t(mm)1.0寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)4寸法W(mm)25寸法d(Φmm)3寸法N(mm)4寸法P1(mm)18寸法P2(mm)21表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10579
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62805383
2022-07-23
用途: キャンプ用キッチンボックスのフタ

板厚13mmのフタを外せるようにするため使用。ホームセンターでは小型の物が見つからずモノタロウでの取扱いに感謝。一般の蝶番と違い、軸と軸受が自在に動くために取付にコツが要ります。小生は各々に薄い両面テープを貼って位置決めをして、貼ったままビス留めを行い極めて良好に取付が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする