曜日別特売
B-1008-12 ステンレス 裏蝶番1型(L=50 固定型) TAKIGEN(タキゲン) 62805514

ステンレス 裏蝶番1型(L=50 固定型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62805514品番B-1008-12
販売価格(税込)¥831
販売価格(税別)
755
用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器寸法D(Φmm)6寸法L(mm)50寸法N(mm)3寸法W1(mm)75寸法W2(mm)24寸法W3(mm)51寸法t(mm)1.0材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード10608
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする