曜日別特売
B-1058-6(SUS スプリングフック No.6) ステンレス スプリングフック(L=89) TAKIGEN(タキゲン) 62805627

ステンレス スプリングフック(L=89)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62805627品番B-1058-6(SUS スプリングフック No.6)
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質ステンレス寸法L1(mm)89寸法L2(mm)11寸法W1(mm)13寸法W2(mm)19使用荷重(N)300タキゲンコード11522
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする