TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スプリングフック(L=63)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62805636
品番
B-1058-9(SUS スプリングフック No.9)
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法L1(mm)
63
寸法L2(mm)
6
寸法W1(mm)
7.5
寸法W2(mm)
10
使用荷重(N)
250
タキゲンコード
11524