B-1061-1 ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=75) TAKIGEN(タキゲン) 62805645

ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=75)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62805645品番B-1061-1
販売価格(税込)¥2,226
販売価格(税別)
2,024

折曲げて使用できます。

用途
配分電盤・制御盤・工作機械
寸法D(Φmm)15.5寸法L1(mm)75寸法L2(mm)152寸法L3(mm)162寸法t(mm)3材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)549表面仕上げ生地タキゲンコード12838
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする