B-1097-3 ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ5×L80) TAKIGEN(タキゲン) 62805943

ステンレス 3管丸ヒンジピン(Φ5×L80)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62805943品番B-1097-3
販売価格(税込)¥768
販売価格(税別)
698
寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)10寸法D3(Φmm)5寸法D4(Φmm)10寸法L1(mm)75寸法L2(mm)35寸法L3(mm)20寸法L4(mm)80寸法T(mm)2寸法d(mm)4(商品番号B-1024-4)材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)60タキゲンコード10700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする