曜日別特売
B-1111-2 シャックル(バウタイプ)軸Φ10 TAKIGEN(タキゲン) 62806074

シャックル(バウタイプ)軸Φ10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62806074品番B-1111-2
販売価格(税込)¥2,439
販売価格(税別)
2,217

耐食性に優れたSUS316

用途船舶・車両・配分電盤・制御盤寸法D(Φmm)17寸法L(mm)38寸法W1(mm)22寸法W2(mm)28寸法d1(mm)10寸法d2(mm)10寸法t(mm)10材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)105許容荷重(N)2.94表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10734
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする