曜日別特売
B-1111-3 シャックル(バウタイプ)軸Φ8 TAKIGEN(タキゲン) 62806083

シャックル(バウタイプ)軸Φ8

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62806083品番B-1111-3
販売価格(税込)¥1,741
販売価格(税別)
1,583

耐食性に優れたSUS316

用途船舶・車両・配分電盤・制御盤寸法D(Φmm)15寸法L(mm)30寸法W1(mm)17寸法W2(mm)22寸法d1(mm)8寸法d2(mm)8寸法t(mm)9材質ステンレス鋼材(SUS316)質量(g)60許容荷重(N)1.96表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10735
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする