TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 二軸ばね蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62806293
品番
B-1247(TR-17)
販売価格(税込)
¥4,763
販売価格(税別)
¥
4,330
バスケットに入れる
扉が180°開くため収納物の出し入れが容易です。
用途
ダストボックス・収納庫
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
420
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
806230