B-1331-1 超重量扉用厚口平型蝶番(L400×W280×t12) TAKIGEN(タキゲン) 62806327

B-1331-1 超重量扉用厚口平型蝶番(L400×W280×t12) TAKIGEN(タキゲン) 62806327
B-1331-1 超重量扉用厚口平型蝶番(L400×W280×t12) TAKIGEN(タキゲン) 62806327

超重量扉用厚口平型蝶番(L400×W280×t12)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62806327品番B-1331-1
販売価格(税込)¥150,857
販売価格(税別)
137,143

超重量扉に適した堅牢構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント寸法D(Φmm)50寸法L(mm)400寸法W(mm)280寸法d(Φmm)25寸法t(mm)12材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)16300扉寸法(縦×横)(mm)2400×1200表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード11920
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする