曜日別特売
B-1509-2T ステンレストルク裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 62806494

B-1509-2T ステンレストルク裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 62806494
B-1509-2T ステンレストルク裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン) 62806494

ステンレストルク裏蝶番

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード13448
内容量1個注文コード62806494品番B-1509-2T
販売価格(税込)¥1,122
販売価格(税別)
1,020

特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。

用途事務機器・家具・制御盤材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)使用周囲温度(℃)0~+40表面仕上げ羽根/バレル研磨タキゲンコード13448
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする