TAKIGEN(タキゲン)
ステンレストルク裏蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タキゲンコード
13449
13448
13449
13450
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62806512
品番
B-1509-3T
販売価格(税込)
¥972
販売価格(税別)
¥
884
バスケットに入れる
特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。
用途
事務機器・家具・制御盤
材質
羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)
使用周囲温度(℃)
0~+40
表面仕上げ
羽根/バレル研磨
タキゲンコード
13449