TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 3管型加工蝶番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L1(mm)
85
タキゲンコード
12986
注文コード
62806625
品番
B-1527-B-2
販売価格(税込)
¥1,134
販売価格(税別)
¥
1,031
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・タキゲンコード
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
14
寸法D3(Φmm)
12.2
寸法L1(mm)
85
寸法L2(mm)
20
寸法L3(mm)
40
寸法W(mm)
100
寸法d(mm)
5(商品番号B-1024-5)
寸法t(mm)
3.0
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
194
扉寸法(縦×横)(mm)
600×300
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12986