TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス L型裏蝶番1型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L1(mm)
40
60
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62806677
品番
B-1534-2
販売価格(税込)
¥409
販売価格(税別)
¥
372
バスケットに入れる
用途
配分電盤・計測機器・通信機器
寸法D(Φmm)
9.2
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
45
寸法t(mm)
2
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
10(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
40
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
12844