KHB0911S ヘアカッター シルバー コイズミ(小泉成器) 62807117

KHB0911S ヘアカッター シルバー コイズミ(小泉成器) 62807117
KHB0911S ヘアカッター シルバー コイズミ(小泉成器) 62807117
KHB0911S ヘアカッター シルバー コイズミ(小泉成器) 62807117
KHB0911S ヘアカッター シルバー コイズミ(小泉成器) 62807117
KHB0911S ヘアカッター シルバー コイズミ(小泉成器) 62807117
KHB0911S ヘアカッター シルバー コイズミ(小泉成器) 62807117
KHB0911S ヘアカッター シルバー コイズミ(小泉成器) 62807117
KHB0911S ヘアカッター シルバー コイズミ(小泉成器) 62807117
KHB0911S ヘアカッター シルバー コイズミ(小泉成器) 62807117
KHB0911S ヘアカッター シルバー コイズミ(小泉成器) 62807117

ヘアカッター シルバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード62807117品番KHB0911S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,159
販売価格(税別)
4,690

充交両用でコードレスでヘアカットが出来る。
仕上がりの長さは調節ダイヤルで、1mm単位(1~70mm)まで設定可能。
コーム無し0.5mm。
水洗い可能(IPX7)でお手入れ簡単。
2種類のコーム:1~35mm、36~70mm刃の材質:ステンレス。
便利な充電・交流式タイプ(充電約8時間、約30分使用)、AC100V~240V対応。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする