KHB0921K ヘアカッター ブラック コイズミ(小泉成器) 62807126

KHB0921K ヘアカッター ブラック コイズミ(小泉成器) 62807126
KHB0921K ヘアカッター ブラック コイズミ(小泉成器) 62807126
KHB0921K ヘアカッター ブラック コイズミ(小泉成器) 62807126
KHB0921K ヘアカッター ブラック コイズミ(小泉成器) 62807126
KHB0921K ヘアカッター ブラック コイズミ(小泉成器) 62807126
KHB0921K ヘアカッター ブラック コイズミ(小泉成器) 62807126
KHB0921K ヘアカッター ブラック コイズミ(小泉成器) 62807126
KHB0921K ヘアカッター ブラック コイズミ(小泉成器) 62807126
KHB0921K ヘアカッター ブラック コイズミ(小泉成器) 62807126
KHB0921K ヘアカッター ブラック コイズミ(小泉成器) 62807126

ヘアカッター ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード62807126品番KHB0921K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590

交流式で充電切れの心配なく、パワーが落ちることなく使用できる。
仕上がりの長さは調節ダイヤルで、1mm単位(1~35mm)まで設定可能。
コーム無しで0.5mm。
水洗い可能(IPX7)でお手入れ簡単。
1種類のコーム:1~35mm。
刃の材質:ステンレス。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする