曜日別特売
B-1999-2 ステンレス トーションヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62807176

B-1999-2 ステンレス トーションヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62807176
B-1999-2 ステンレス トーションヒンジ TAKIGEN(タキゲン) 62807176

ステンレス トーションヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法P2(mm)468
寸法P1(mm)536
質量(g)2330
内容量1個注文コード62807176品番B-1999-2
販売価格(税込)¥51,737
販売価格(税別)
47,034

ステンレス製で耐食性に優れています。
内蔵されたトーションバーにより、蓋の重量を軽減します。
90°開時には、ヒンジのトルクにて蓋を保持します。

用途環境機器・試験装置・冷凍冷蔵庫などの重量蓋寸法L1(mm)576寸法L2(mm)500寸法P1(mm)536寸法P2(mm)468材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼、ポリアミド6質量(g)2330付属品取付け用ボルト、裏板表面仕上げブラケット・カバー/ヘアライン仕上、丸パイプ/鏡面仕上耐久回数1万回タキゲンコード12763定格トルク(cN・m)最大:4210、最小:421
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする