曜日別特売
C-4-CAB 鍵違い W/2 デッドロック TAKIGEN(タキゲン) 62807325

C-4-CAB 鍵違い W/2 デッドロック TAKIGEN(タキゲン) 62807325
C-4-CAB 鍵違い W/2 デッドロック TAKIGEN(タキゲン) 62807325

デッドロック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード23861
内容量1個注文コード62807325品番C-4-CAB 鍵違い W/2
在庫数量:残り8点です
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)アウトレット
¥2,3061,898

豊富な鍵違い数(1120通り)
施錠時、解錠時ともに抜き差し可能です。
鍵はリバーシブルタイプ

用途ロッカー・木製家具・鋼製家具・小型機器タキゲンコード23861材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)付属品キー2本仕様鍵違いのみです。(同一番号の設定はありません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする