曜日別特売
C-4-CML 鍵違い W/2 ディスクロック TAKIGEN(タキゲン) 62807334

C-4-CML 鍵違い W/2 ディスクロック TAKIGEN(タキゲン) 62807334
C-4-CML 鍵違い W/2 ディスクロック TAKIGEN(タキゲン) 62807334

ディスクロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62807334品番C-4-CML 鍵違い W/2
販売価格(税込)¥2,103
販売価格(税別)
1,912

豊富な鍵違い数(1120通り)
鍵は複製が困難な波形
ディテント機構内蔵
鍵はリバーシブルタイプ
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。

用途ロッカー・木製家具・鋼製家具・小型機器付属品キー2本・止め金仕様鍵違いのみです。(同一番号の設定はありません)材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C-3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード23865
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする