TAKIGEN(タキゲン)
化粧ビス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)
6
8
10
12
16
6
質量(g)
1.5
1.5
2
2.5
3
3.5
4.5
5
6
15
1
7.5
10
11
タキゲンコード
20124
20125
20126
20128
20129
20130
20131
20132
20135
20136
20140
20121
20122
20123
20124
20127
20133
20134
20137
20138
20139
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62807483
品番
C-29-3-25
販売価格(税込)
¥19
販売価格(税別)
¥
17
バスケットに入れる
質量(g)
1.5
寸法D1(Φmm)
6
タキゲンコード
20124
材質
黄銅線(C2700W)
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)