C-29-6-10 化粧ビス TAKIGEN(タキゲン) 62807508

化粧ビス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D1(Φmm)12
質量(g)3
タキゲンコード20133
内容量1個注文コード62807508品番C-29-6-10
販売価格(税込)¥47
販売価格(税別)
43
質量(g)3寸法D1(Φmm)12タキゲンコード20133材質黄銅線(C2700W)表面仕上げクロムめっき(MBCr)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
760:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする