C-30-MC-16 マスキング キャップ TAKIGEN(タキゲン) 62807675

C-30-MC-16 マスキング キャップ TAKIGEN(タキゲン) 62807675
C-30-MC-16 マスキング キャップ TAKIGEN(タキゲン) 62807675

マスキング キャップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D1(Φmm)19
寸法D2(Φmm)24.5
質量(g)740/10ケ
内容量1個注文コード62807675品番C-30-MC-16
在庫数量:残り57点です
販売価格(税込)¥37
販売価格(税別)アウトレット
¥11334

塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。
焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。
使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。

用途配分電盤・制御盤材質シリコーンゴムホワイト質量(g)740/10ケ寸法L1(mm)42寸法D1(Φmm)19寸法D2(Φmm)24.5寸法L2(mm)40耐熱温度(℃)-50~+250タップサイズM16タキゲンコード24458
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-17
用途: 樹脂塗料カップに
株式会社川田商会 協栄自工

樹脂製重力式フリーアングル塗料カップの足が短くて、
ガンを置くと斜めになるので、足の長さを増すために購入。
ちょっと柔いけど色もあっているし長さもほぼ良い感じになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする