曜日別特売
CP-30-BN-30 CP-30-BC用樹脂ナット TAKIGEN(タキゲン) 62808226

CP-30-BC用樹脂ナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)24
内容量1個注文コード62808226品番CP-30-BN-30
販売価格(税込)¥160
販売価格(税別)
145

プラスチックボルトキャップ(CP-30-BC)のナットとして使用できます。

材質ポリアミド6(PA6)アイボリー(5Y7/1)質量(g)17.2寸法H(mm)24寸法M(mm)30寸法W1(mm)46寸法W2(mm)53タキゲンコード23058
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3081:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする