C-32-2(#TA6461) シリンダー付ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン) 62808384

C-32-2(#TA6461) シリンダー付ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン) 62808384
C-32-2(#TA6461) シリンダー付ラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン) 62808384

シリンダー付ラッチ錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
TA6461
内容量1個注文コード62808384品番C-32-2(#TA6461)
販売価格(税込)¥2,551
販売価格(税別)
2,319

ワンタッチで施錠ができます。
鍵はスプリングの作動で、抜差しできる位置へ復帰します。

用途自動販売機・ワンマンバスのキャッシュボックス質量(g)150材質本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、シリンダー錠部/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MFNi)TA6461鍵違い数69万通りタキゲンコード20265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする