TAKIGEN(タキゲン)
角型落し(L1=250)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62808524
品番
C-60-2
販売価格(税込)
¥2,840
販売価格(税別)
¥
2,582
バスケットに入れる
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途
木製門扉・分電盤・計測機器
材質
快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)
278
寸法L1(mm)
250
寸法S(mm)
25
寸法L2(mm)
15
寸法N(mm)
8
寸法P1(mm)
75
寸法P2(mm)
80
寸法P3(mm)
75
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
20292