TAKIGEN(タキゲン)
キャップ付シリンダー錠
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
鍵
TAK60
200
TAK60
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62808795
品番
C-104(TAK60)
販売価格(税込)
¥2,022
販売価格(税別)
¥
1,838
バスケットに入れる
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途
自動販売機・計測機器
質量(g)
105
付属品
キー2本・止め金
仕様
同一鍵番号・鍵違いがあります。
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
鍵
TAK60
タキゲンコード
23678
注意
※止め金を裏返すと、逆回転になります。