曜日別特売
C-120-2 デュアルロック TAKIGEN(タキゲン) 62808953

C-120-2 デュアルロック TAKIGEN(タキゲン) 62808953
C-120-2 デュアルロック TAKIGEN(タキゲン) 62808953

デュアルロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード22828
内容量1個注文コード62808953品番C-120-2
販売価格(税込)¥1,014
販売価格(税別)
922

一般的な掛金装置と違い、ハンドルを回転させると掛金がかかり、さらに引付け、ある点(死点)を超えると引張っても外れる心配はありません。

用途
振動の激しい筐体の扉、または強力な密閉度を必要とする筐体の扉のロックに最適です。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22828
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする