TAKIGEN(タキゲン)
締付ファスナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
MAX:22、MIN:18
材質
機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)
注文コード
62808987
品番
C-124-2
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
締付型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。
用途
小型配分電盤・制御盤
寸法L(mm)
MAX:22、MIN:18
寸法L1(mm)
49
寸法L2(mm)
34
材質
機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)
質量(g)
35
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20401