LT-YD1 E17 ペンダントライト「電球別売」 オーム電機 62809198

 

LT-YD1 E17 ペンダントライト「電球別売」 オーム電機 62809198
LT-YD1 E17 ペンダントライト「電球別売」 オーム電機 62809198
LT-YD1 E17 ペンダントライト「電球別売」 オーム電機 62809198
LT-YD1 E17 ペンダントライト「電球別売」 オーム電機 62809198

ペンダントライト「電球別売」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
直径(Φmm)114
内容量1個注文コード62809198品番LT-YD1 E17
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

おしゃれなガラスセードのペンダントライト
コードアジャスター付き
E17口金
LED電球が使用できます

付属品保証書付取扱説明書材質セード:ガラス直径(Φmm)114高さ(mm)120質量(g)980消費電力(W)60口金E17コード長さ(mm)650000使用電球白熱電球…60W以下、LED電球…10W以下使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする