TAKIGEN(タキゲン)
フローティングナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ナット径
M6
M6
M5
M4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62809258
品番
C-176-B2-M6
販売価格(税込)
¥272
販売価格(税別)
¥
247
バスケットに入れる
フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。
丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。
ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
材質
本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法M
M6
質量(g)
8.5
適合板厚(mm)
1.5~2.5
寸法H1(mm)
3.3
寸法H2(mm)
1.8
ナット径
M6
タキゲンコード
24480