TAKIGEN(タキゲン)
カムロックR(片抜け)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62809285
品番
C-178 片抜同番(#R0220)
販売価格(税込)
¥866
販売価格(税別)
¥
787
バスケットに入れる
スムーズなリバーシブル構造
用途
自動販売機・計測機器・各種ボックス
付属品
キー2本・止め金
材質
本体・キー/亜鉛合金(ZDC)(本体/ステンレスカバー付)
質量(g)
70
表面仕上げ
本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MZNi)
タキゲンコード
21321