曜日別特売
UC18YTSL(S) マルチポート充電器 HiKOKI(旧:日立工機) 62809338

※本体画像

UC18YTSL(S) マルチポート充電器 HiKOKI(旧:日立工機) 62809338
UC18YTSL(S) マルチポート充電器 HiKOKI(旧:日立工機) 62809338
UC18YTSL(S) マルチポート充電器 HiKOKI(旧:日立工機) 62809338

マルチポート充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード62809338品番UC18YTSL(S)
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

マルチモードで4つの電池が同時に充電可能です。
スライド式10.8Vポートが2口、14.4V~マルチボルト電池用ポートが2口ついており、別々の充電器を用意する必要がありません。
(充電ポートは購入後にカスタマイズが可能です。※10.8Vを1個、14.4V以上ポートを3個に変更等。詳しくはお問い合わせください。)
USB端子を2口搭載しておりスマホの充電も可能です。(蓄電池側からスマホに充電することも可能です)
充電器自体に100V取り出し口が2個ついており、ACタップとしても使用可能です。(2口合計最大10A)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途スライド式リチウムイオン電池の充電電源(V)100(単相交流50/60Hz共用)適合バッテリースライド式リチウムイオン電池 10.8V(BSL 12XXシリーズ)、14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池セット内容1台質量(kg)1.5出力USB端子:端子数 X2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数 X2個(電流電電圧合計10A)コード長さ(m)1(2心)バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)【蓄電池1個あたり】(BSL1460)約38、(BSL1830C)約30、(BSL36A18)約32、(BSL36B18)約52 ※気温20℃時 (2個以上同時充電の場合は各電池の充電時間の合計時間となります)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする