C-186 六角レンチ錠 TAKIGEN(タキゲン) 62809425

C-186 六角レンチ錠 TAKIGEN(タキゲン) 62809425
C-186 六角レンチ錠 TAKIGEN(タキゲン) 62809425

六角レンチ錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62809425品番C-186
販売価格(税込)¥1,423
販売価格(税別)
1,294

C-49と組合せると2点止めができます。
簡易ロックとして使用できます。

用途
自動販売機・自動券売機・環境機器・計測機器・小型扉
材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)50表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード21458
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする