TAKIGEN(タキゲン)
コインロックトライ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
鍵
TE1872
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/亜鉛合金(ZDC)
注文コード
62809477
品番
C-187-2Z(#TE1872) W/2
販売価格(税込)
¥1,326
販売価格(税別)
¥
1,205
バスケットに入れる
この商品は
鍵・材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
C-187-2の亜鉛合金製
ピッキングが困難なキーウェイ付2列ピン配列構造
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるため施錠忘れがありません。
用途
アミューズメント機器・計測器・レジスター
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MZNi)
鍵
TE1872
付属品
キー2本・止め金
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/亜鉛合金(ZDC)
タキゲンコード
23849