C-219 アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン) 62809863

C-219 アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン) 62809863
C-219 アジャストファスナー TAKIGEN(タキゲン) 62809863

アジャストファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62809863品番C-219
販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

取付け面に対して回転方向の操作により作動が可能です。
締代の調整が可能です。(15mm)

用途大型ボックス・コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22810
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする