C-235 強力大型ファスナー TAKIGEN(タキゲン) 62809933

C-235 強力大型ファスナー TAKIGEN(タキゲン) 62809933
C-235 強力大型ファスナー TAKIGEN(タキゲン) 62809933

強力大型ファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62809933品番C-235
販売価格(税込)¥2,723
販売価格(税別)
2,475

本体には2ヵ所に絞りが入っており、大型筺体用として設計された強力型です。

用途大型筺体の蓋止め・コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)418引張荷重(N)490表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード21415
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする