C-281-M8-8 すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=10) TAKIGEN(タキゲン) 62810037

すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=10)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62810037品番C-281-M8-8
販売価格(税込)¥295
販売価格(税別)
268

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート

用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)13寸法L1(mm)20寸法L2(mm)10寸法L3(mm)10表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする