LION (ライオン事務器)
ライド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1台
肘掛
あり
色
ブラック
注文コード
62810126
品番
No.3561F-K
参考基準価格(税別)
¥95,100
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
肘掛・色
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
からだの重心位置の変化に応じて、思いのままに「前に」「後ろに」ゆられる優雅な動き。
心地よくゆられながら、さまざまに変化するワーカーの姿勢に自然な流れで対応します。
色
ブラック
全高(mm)
910~1050
座面高さ(mm)
410~500
本体質量(kg)
16.3
肘掛
あり
仕様
スイングスライド機構 、スイングスライド動作固定可能(シート部水平位置)
材質
背フレーム:PA樹脂成型品 、張材:(背)弾性ポリエステルメッシュ材、(座)ポリエステル布 、クッション:(座)モールドウレタン 、脚部:PA樹脂成型品 、キャスター:ナイロン双輪
質量(kg)
16.3
タイプ
固定肘
キャスター
あり
キャスター径(Φmm)
60
座高(mm)
410~500
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
530~625×640×910~1050
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
色(脚部)
ホワイトフレーム/ブラック脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しになります。階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【在宅勤務にオススメ】オフィスチェアー『RIDE(ライド)』
参考になった