- 瞬間接着剤 アルテコ(ALTECO) 62810223

瞬間接着剤

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5g×5本)注文コード62810223品番-
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

プラスチック・ゴム部品を瞬間に強力接着可能です。金属部品の仮止めにも使用できます。前処理剤でPP・PE・FRPなどの接着面に塗ることによりPRK-CAでの接着が可能になります。

用途プラスチック用補修材主な用途プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL特性瞬間、強力危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする