曜日別特売
C-289-T-1 鍵違い W/2 コインロックスリム TAKIGEN(タキゲン) 62810265

C-289-T-1 鍵違い W/2 コインロックスリム TAKIGEN(タキゲン) 62810265
C-289-T-1 鍵違い W/2 コインロックスリム TAKIGEN(タキゲン) 62810265

コインロックスリム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)タキゲンコード23850注文コード62810265品番C-289-T-1 鍵違い W/2
販売価格(税込)¥2,056
販売価格(税別)
1,869

スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。

用途
自動販売機・アミューズメント機器・計測器・レジスター
タキゲンコード23850材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)仕様鍵違いのみ(同一番号の設定はありません)付属品キー2本・止め金鍵違い数64通り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする