TAKIGEN(タキゲン)
コインロックスリム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
タキゲンコード
23851
注文コード
62810274
品番
C-289-T-2 鍵違い W/2
販売価格(税込)
¥2,275
販売価格(税別)
¥
2,068
バスケットに入れる
この商品は
鍵・材質・タキゲンコード
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
スムーズなリバーシブルキー構造
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途
自動販売機・アミューズメント機器・計測器・レジスター
タキゲンコード
23851
材質
本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
仕様
鍵違いのみ(同一番号の設定はありません)
付属品
キー2本・止め金
鍵違い数
3200通り