C-297-A-3-1 ハッチクリップ TAKIGEN(タキゲン) 62810326

ハッチクリップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)114
タイプ鍵有
材質アルミニウム合金(ADC)
内容量1個注文コード62810326品番C-297-A-3-1
販売価格(税込)¥3,033
販売価格(税別)
2,757

丸みのある、人に優しいソフトデザインです。
南京錠で施錠できます。
施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計

用途
船舶・ボートのハッチ
寸法H1(mm)24.6寸法H2(mm)27.5寸法L1(mm)114寸法L2(mm)25.5寸法L3(mm)16寸法L4(mm)70.5寸法P1(mm)41寸法P2(mm)13.5寸法P3(mm)40寸法P4(mm)50寸法W1(mm)57寸法W2(mm)27.8材質アルミニウム合金(ADC)アイボリー質量(g)95タイプ鍵有表面仕上げ焼付塗装寸法MM5用皿穴タキゲンコード21859
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61120858
2021-11-12
用途: ふたのロック
倉敷ボートセンター有限会社

タイプ鍵なしと書いてますが気が付かず鍵ありのつもりで購入してしまいました。イラストの変更を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする