CALFLEX(カルフレックス)
軟式テニスラケット 一般用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
62810336
品番
V6
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
軽量アルミラケット、軽くて扱いやすい。ガット張り上げ済み。
付属品
専用ケース付
材質
アルミ
寸法(mm)
レングス:680、フェイス:95s/inch 、(グリップサイズ2)
色
ホワイト×ブルー
質量(g)
約250
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません