CALFLEX(カルフレックス)
バトミントン用ラケット アルミ
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
内容量
1本
注文コード
62810397
品番
SB501
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
未経験者の方にも扱いやすいバドミントン用ラケット。ガット張り上げ済み。
付属品
専用ケース付
材質
アルミ・スチール
寸法(mm)
レングス:662、(グリップサイズ0)
色
ブルー
質量(g)
約108
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません