曜日別特売
DSO-60S 強力接着剤落としスプレー LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 62810887

DSO-60S 強力接着剤落としスプレー LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 62810887
DSO-60S 強力接着剤落としスプレー LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 62810887

強力接着剤落としスプレー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(60mL)注文コード62810887品番DSO-60S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

落としたい接着剤や塗装の除去に!
泡で包み込んで、硬化して固くなった接着剤や粘着剤を落としやすくします。
塗装・発泡ウレタンの剥離剤としても使用できます。
POM製特大ヘラ付きで誰でも手早くスピーディに剥がせます。

用途ゴム系接着剤、アクリル系接着剤、木工用接着剤、粘着剤残り、ウレタン系接着剤、瞬間接着剤、塗装、発泡ウレタンに付属品特大ヘラ成分IPA、酢酸ブチル、LPGアズワン品番64-9105-88
注意
※この製品は塗装・プラスチック・ゴムを簡単に溶かします。注意してご使用ください。
※フッ素系・シリコン系・エポキシ系・焼付塗装は落せません。
※高価格品(車・バイク・骨董品・高級家具など)には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62810887
2023-04-14
用途: 接着剤除去作業
アイガ電子工業株式会社製造業

ロックタイトの接着剤の剥離作業に使用しましたが
思うようにきれいにはなりませんでした。
残念です。

対象商品 : 62810887
2022-09-15
用途: 接着剤の剥離
サービス業

思っていたよりも小ぶりで容量が少なく一本だけでは足りませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする