曜日別特売
CP-300-BW-2(30m) 自在グロメット TAKIGEN(タキゲン) 62811236

CP-300-BW-2(30m) 自在グロメット TAKIGEN(タキゲン) 62811236
CP-300-BW-2(30m) 自在グロメット TAKIGEN(タキゲン) 62811236

自在グロメット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合板厚(mm)1.5~2.0
内容量1巻注文コード62811236品番CP-300-BW-2(30m)
販売価格(税込)¥4,294
販売価格(税別)
3,904

パネル穴によるケーブルの損傷を保護します。
スリット付きで様々な穴形状に対応できます。
内側に粘着剤付で確実に取付けることができます。
必要な長さでカットして使用する為、無駄が出ません。

用途
配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
寸法H(mm)4.7寸法T(mm)0.8寸法W1(mm)1.3寸法W2(mm)2.7寸法W3(mm)4.3長さ(m)30適合板厚(mm)1.5~2.0材質本体/ポリエチレン(PE)、接着剤/スチレン系ホットメルト質量(g)310使用温度範囲(℃)-20~50最小曲げ半径(mm)15タキゲンコード24214
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする