曜日別特売
C-319-A-2 ウイングノブロック 鍵なし TAKIGEN(タキゲン) 62811394

 

C-319-A-2 ウイングノブロック 鍵なし TAKIGEN(タキゲン) 62811394
C-319-A-2 ウイングノブロック 鍵なし TAKIGEN(タキゲン) 62811394

ウイングノブロック 鍵なし

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62811394品番C-319-A-2
販売価格(税込)¥1,684
販売価格(税別)
1,531

パネル穴明け寸法は各種コインロックと互換性があります。(Φ19.5×16)
止め金が本体に付いた状態で取付けが行えます。(板厚2.5mmまで)
コンパクトタイプの軽量ハンドルです。
本体後部の止め金と回転カムの組込方向により左右組替が可能です。

用途
点検口・小型扉
付属品キー2本材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)5表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装タキゲンコード23635
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする