曜日別特売
K-19FCK クローラカッター 大竹製作所 62811429

クローラカッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード62811429品番K-19FCK
参考基準価格(税別)¥435,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

どんな地形でも安定走行の抜群の機動力。
傾斜・畦越え・軟弱地も安定走行・移動作業の安全性や能率がアップ。
トラックへの積み下ろしも安全ラクラクです!

仕様跳ね出し距離(m):6(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)、能率(kg/h):2500(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)質量(kg)163全長×全幅W×全高(mm)1980×700×1145エンジン回転数(min-1[r.p.m])1950主な使用エンジン空冷4サイクルガソリンエンジン181cc(メイキ)主軸回転数(min-1[r.p.m])950~1000エンジン最大出力(kVA[PS])-[6.3]ロール幅(mm)190切断寸法(mm)35, 45, 70, 90(初期設定90)走行速度(km/h)前進:1.8・3.6、後進:2.2
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

農機用クローラーの交換方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nokiyoukurora_howtoexchange/
2023-03-20

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする