曜日別特売
KF23-SS(エンジン:メイキ) 水田歩行型溝切機 大竹製作所 62811438

水田歩行型溝切機

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送
内容量1台注文コード62811438品番KF23-SS(エンジン:メイキ)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水!
理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」
中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。
十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。
落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。
落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。
歩行型 : 抱え持ちがラクなバランス設計!

全長×全幅W×全高(mm)1385×370×920質量(kg)15.7車輪径(Φmm)600回転数(min-1[r.p.m])車輪:30溝幅(mm)160~220溝深さ(mm)80~130主な使用エンジンメイキ(TLE33-E/G):32.6cc仕様作業速度(m/sec):0.6、能率(a/h):40(2m毎に作溝の時)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする